Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Weissring-Masch.Gewindeb. 39° RSP M12x1,5 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,70 €/ Stückexkl. MwSt

68,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
15 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm