Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Weissring-Masch.Gewindeb. 39° RSP M10 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,18 €/ Stückexkl. MwSt

51,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm