Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Verstellbare Windeisen No. 0 Zinkdrückguss DIN1814

  • ERIKS:12500058
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,05 €/ Stückexkl. MwSt

10,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Typ
Adjustable Tap Wrench
Größe Windeisen
0
Geeignet für Gewindemaß metrisch
1 to 8
Material
Zinkdruckguss
DIN-Norm
1814
Gewicht
50 g
Gesamtlänge
130 mm
Verstellbar
Ja