Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M5x0,5 HSS DIN382

  • ERIKS:12501192
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,41 €/ Stückexkl. MwSt

46,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Außengewinde
0.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
19 mm
Dicke
5 mm