Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M48x3,0 HSS DIN382

  • ERIKS:12501893
Image 1
Zur Liste hinzufügen

471,40 €/ Stückexkl. MwSt

560,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
48
Gewindesteigung Außengewinde
3 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
85 mm
Dicke
36 mm