Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M12x1,5 HSS DIN382

  • ERIKS:12501211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,39 €/ Stückexkl. MwSt

70,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
36 mm
Dicke
10 mm