Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter M11x1,25 HSS DIN382

  • ERIKS:12501207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,39 €/ Stückexkl. MwSt

70,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
11
Gewindesteigung Außengewinde
1.25 mm
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
27 mm
Dicke
11 mm