Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Sechskantmutter G 1.1/4 HSS DIN382

  • ERIKS:12501073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

215,91 €/ Stückexkl. MwSt

256,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1.1/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
11 in
Material
HSS
DIN-Norm
382
Durchmesser
70 mm
Dicke
20 mm