Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schwarzring-Masch.Gewindeb. FormC M14 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,53 €/ Stückexkl. MwSt

60,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm