Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen UNF 7/8 HSS DIN223

  • ERIKS:12500839
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,70 €/ Stückexkl. MwSt

96,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
7/8 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
55 mm
Dicke
16 mm