Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen UNF 1/4 HSS DIN223

  • ERIKS:12500831
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,12 €/ Stückexkl. MwSt

25,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
28 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
20 mm
Dicke
7 mm