Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen UNC 1/4 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12500496
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,62 €/ Stückexkl. MwSt

38,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
20 in
Material
HSS
DIN-Norm
223 links
Durchmesser
20 mm
Dicke
7 mm