Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen NPT 1/2 HSS DIN223

  • ERIKS:12500666
Image 1
Zur Liste hinzufügen

121,62 €/ Stückexkl. MwSt

144,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Außengewinde
14 in
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
45 mm
Dicke
18 mm