Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen mit Schälanschnitt M6x0,75 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504339
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,15 €/ Stückexkl. MwSt

32,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Außengewinde
0.75 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
223
Durchmesser
20 mm
Dicke
7 mm