Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen mit Schälanschnitt M20x1,5 HSS-E DIN223

  • ERIKS:12504352
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,87 €/ Stückexkl. MwSt

131,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Außengewinde
1.5 mm
Material
HSS-E
DIN-Norm
223
Durchmesser
45 mm
Dicke
14 mm