24,14 €/ Stückexkl. MwSt
28,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Serie | Form B |
Typ | Round Die |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | 7 |
Gewindesteigung Außengewinde | 0.5 mm |
Material | HSS |
Ausführung | Massive Ausführung (Form B) |
DIN-Norm | 223 |
Durchmesser | 25 mm |
Dicke | 9 mm |
Gewindeart | Metrisches ISO-Feingewinde |
Gewindesteigung | 0.5 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |