Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M6 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12502024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,92 €/ Stückexkl. MwSt

21,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223 links
Durchmesser
20 mm
Dicke
7 mm