Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M48x3,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12501839
Image 1
Zur Liste hinzufügen

320,55 €/ Stückexkl. MwSt

381,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
48
Gewindesteigung Außengewinde
3 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
90 mm
Dicke
36 mm