Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M3x0,35 HSS DIN223

  • ERIKS:12501482
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,25 €/ Stückexkl. MwSt

26,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Serie
Form B
Typ
Round Die
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindegröße
3
Gewindesteigung Außengewinde
0.35 mm
Material
HSS
Ausführung
Massive Ausführung (Form B)
DIN-Norm
223
Durchmesser
20 mm
Dicke
5 mm
Gewindeart
Metrisches ISO-Feingewinde
Gewindesteigung
0.35 mm
Außendurchmesser
20 mm