Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M3,5 HSS DIN223

  • ERIKS:12502237
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,90 €/ Stückexkl. MwSt

17,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3.5
Gewindesteigung Außengewinde
0.6 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
20 mm
Dicke
5 mm