Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M22x1,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12501547
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,51 €/ Stückexkl. MwSt

95,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Serie
Form B
Typ
Round Die
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
22
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
Ausführung
Massive Ausführung (Form B)
DIN-Norm
223
Durchmesser
55 mm
Dicke
16 mm
Gewindeart
Metrisches ISO-Feingewinde
Gewindesteigung
1 mm
Außendurchmesser
55 mm