Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M2,3 HSS DIN223

  • ERIKS:12502233
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,18 €/ Stückexkl. MwSt

24,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
2.3
Gewindesteigung Außengewinde
0.4 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
16 mm
Dicke
5 mm