Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M16x1 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12501247
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,77 €/ Stückexkl. MwSt

98,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Außengewinde
1 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223 links
Durchmesser
45 mm
Dicke
14 mm