Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M15x2,0 HSS DIN223

  • ERIKS:12502251
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,49 €/ Stückexkl. MwSt

49,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
15
Gewindesteigung Außengewinde
2 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
38 mm
Dicke
14 mm