Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M14x1,25 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12501245
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,06 €/ Stückexkl. MwSt

65,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Außengewinde
1.25 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223 links
Durchmesser
38 mm
Dicke
10 mm