Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M10x1,25 HSS DIN223 links

  • ERIKS:12501241
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,43 €/ Stückexkl. MwSt

50,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Außengewinde
1.25 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223 links
Durchmesser
30 mm
Dicke
11 mm