Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen M1,6 HSS DIN223

  • ERIKS:12502228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,19 €/ Stückexkl. MwSt

27,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
1.6
Gewindesteigung Außengewinde
0.35 mm
Material
HSS
DIN-Norm
223
Durchmesser
16 mm
Dicke
5 mm