Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Schneideisen BSF 3/4 HSS DIN231

  • ERIKS:12500420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,52 €/ Stückexkl. MwSt

72,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
BSF
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Außengewinde
12 in
Material
HSS
DIN-Norm
231
Durchmesser
45 mm
Dicke
14 mm