Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL ROTRING-Masch.Gewindeb. Form A M5 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503493
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,08 €/ Stückexkl. MwSt

29,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm