103,71 €/ Stückexkl. MwSt
123,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 14 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2 mm |
DIN-Norm | 357 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 200 mm |
Gewindelänge | 56 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |