Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form C M8x0,75 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503864
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,06 €/ Stückexkl. MwSt

26,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
0.75 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm