19,99 €/ Stückexkl. MwSt
23,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | NR.12 |
Gewindesteigung Innengewinde | 28 in |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 70 mm |
Gewindelänge | 16 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Quadratischer Kopf | 4.9 mm |