54,68 €/ Stückexkl. MwSt
65,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNEF |
Gewindegröße | 9/16 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 24 in |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 95 mm |
Gewindelänge | 30 mm |
Schaftdurchmesser | 11.2 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |