103,71 €/ Stückexkl. MwSt
123,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNEF |
Gewindegröße | 11/16 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 24 in |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 112 mm |
Gewindelänge | 37 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Quadratischer Kopf | 11.2 mm |