19,42 €/ Stückexkl. MwSt
23,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | NR.4 |
Gewindesteigung Innengewinde | 40 in |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 50 mm |
Gewindelänge | 10 mm |
Schaftdurchmesser | 3.5 mm |
Quadratischer Kopf | 2.7 mm |