49,97 €/ Stückexkl. MwSt
59,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | 9/16 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 12 in |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 26 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |