644,88 €/ Stückexkl. MwSt
767,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | UN |
Gewindegröße | 1.7/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 12 in |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 187 mm |
Gewindelänge | 67 mm |
Schaftdurchmesser | 31.5 mm |
Quadratischer Kopf | 25 mm |