Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B UN 1.1/8x8 HSS-E ISO 529 (83102)

  • ERIKS:12505223
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,03 €/ Stückexkl. MwSt

164,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UN
Gewindegröße
1.1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
8 in
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
138 mm
Gewindelänge
48 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm