Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B NPT 1/4 HSS-E JIS B-4445 (98514)

  • ERIKS:12506293
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,73 €/ Stückexkl. MwSt

48,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/4 in
Material
HSS-co
Gesamtlänge
62 mm
Gewindelänge
28 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm