59,39 €/ Stückexkl. MwSt
70,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.5 mm |
DIN-Norm | 374 links |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 14 mm |
Schaftdurchmesser | 4.5 mm |
Quadratischer Kopf | 3.4 mm |