Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M5x0.75 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12503914
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,70 €/ Stückexkl. MwSt

29,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.75 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
12 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm