394,09 €/ Stückexkl. MwSt
468,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | VÖLKEL |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 40 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.5 mm |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 170 mm |
Gewindelänge | 30 mm |
Schaftdurchmesser | 32 mm |
Quadratischer Kopf | 24 mm |