Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M22 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503796
Image 1
Zur Liste hinzufügen

139,54 €/ Stückexkl. MwSt

166,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
22
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
34 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm