Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form B M20x1,5 HSS-E DIN374 links

  • ERIKS:12503144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

192,33 €/ Stückexkl. MwSt

228,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
374 links
Material
HSS-co
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm