Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° SP M16x1,5 HSS-E DIN374 links

  • ERIKS:12503239
Image 1
Zur Liste hinzufügen

150,85 €/ Stückexkl. MwSt

179,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
374 links
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
15 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm