Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP UNC 3/4 HSS-E DIN376 (75730)

  • ERIKS:12504990
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,30 €/ Stückexkl. MwSt

143,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
10 in
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm