Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP NPT 1/8 HSS-E JIS B-4445 (98706)

  • ERIKS:12506312
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,14 €/ Stückexkl. MwSt

56,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1/8 in
Material
HSS-co
Gesamtlänge
55 mm
Gewindelänge
19 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6 mm