Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M6 HSS-E DIN371 links

  • ERIKS:12503050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,43 €/ Stückexkl. MwSt

50,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
371 links
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
10 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm