Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M5 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503825
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,60 €/ Stückexkl. MwSt

19,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
8 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm