Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Maschinengewindebohrer 35° RSP M27x1,0 HSS-E DIN374

  • ERIKS:12504015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

201,76 €/ Stückexkl. MwSt

240,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
VÖLKEL
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
27
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
15 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm